{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Diabolo | |
Rezanie -⌀ DC. | 16 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | DIN 6527 | |
Typ | H | |
Tolerancia nominálna⌀ | e8 | |
Počet zubov z | 8 | |
Špirálové uhly | 50 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny a šikmý | |
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 0,05×D pri obvodovom frézovaní | |
Driek | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia rezania | HPC | |
Dĺžka rezu Lc | 36 mm | |
Celková dĺžka L | 92 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 16 mm | |
Rohový uhol skosenia | 90 Stupeň | |
Podávače okrajov z ocele < 65 HRC | 0,025 mm | |
Farebný krúžok | červená | |
Typ výrobku | Rohová fréza |
Číslo položky | 203211 16 | |
EAN/GTIN | 4045197597458 | |
Číslo výrobcu | 203211 16 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
TK fréza GARANT Diabolo HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 16mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
174 kus/y s okamžitým dodaním
282,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
510,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
79 kus/y s okamžitým dodaním
135,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
124,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 0,05×D pri obvodovom frézovaní | 0,05×D pri obvodovom frézovaní | 0,05×D pri obvodovom frézovaní | 0,05×D pri obvodovom frézovaní |
Farebný krúžok | červená | červená | červená | červená |
Celková dĺžka L | 92 mm | 93 mm | 92 mm | 92 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie |
Štandard | DIN 6527 | Výrobná norma | DIN 6527 | DIN 6527 |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM | VHM |
Špirálové uhly | 50 Stupeň | 45 Stupeň | 50 Stupeň | 45 Stupeň |