{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Diabolo | |
⌀ rezných hrán DC | 14 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | H | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 6 | |
Uhol sklonu zubov | 50 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny a šikmý | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,05×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 30 mm | |
Celková dĺžka L | 83 mm | |
⌀ stopky Ds | 14 mm | |
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 65 HRC | 0,025 mm | |
Farebný krúžok | červená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 203211 14 | |
EAN/GTIN | 4045197597441 | |
Číslo výrobcu | 203211 14 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
TK fréza GARANT Diabolo HPC 14
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
63 kus/y s okamžitým dodaním
207,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
66 kus/y s okamžitým dodaním
105,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
257,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním
131,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
119,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
96,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Norma | DIN 6527 | DIN 6527 | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma | DIN 6527 |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
⌀ rezných hrán DC | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Dĺžka britov Lc | 30 mm | 26 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 26 mm |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | h10 | e8 | h10 | 0 / -0,02 | 0 / -0,02 |
Počet zubov Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Smer podávania | horizontálny a šikmý | horizontálny a šikmý | horizontálny a šikmý | horizontálny a šikmý | horizontálny a šikmý | horizontálny a šikmý |