{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Master Alu | |
Rezanie -⌀ DC. | 20 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Typ | W | |
Tolerancia nominálna⌀ | h6 | |
Počet zubov z | 5 | |
Špirálové uhly | 38 Stupeň | |
Rozdeľte rezné hrany | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny | |
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 0,1×D pri obvodovom frézovaní | |
Driek | DIN 6535 HA s h6 | |
Kvalita vyváženia s hriadeľom | G 2,5 s HA | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia rezania | HPC | |
Dĺžka rezu Lc | 60 mm | |
Dĺžka konzoly L1 vrátane voľného priestoru | 70 mm | |
Výnimka⌀ D1 | 19,5 mm | |
Celková dĺžka L | 125 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 20 mm | |
Rohový uhol skosenia | 90 Stupeň | |
Feed fz pre strihanie v hliníkovom krátkom rezaní | 0,09 mm | |
Farebný krúžok | žltá | |
Typ výrobku | Rohová fréza |
Číslo položky | 203207 20 | |
EAN/GTIN | 4062406565909 | |
Číslo výrobcu | 203207 20 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
TK fréza GARANT Master Alu HPC HPC, bez povlaku, ⌀ e8 DC: 20mm
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
396,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním
402,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
68 kus/y s okamžitým dodaním
203,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním
420,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | bez povlaku | TiAlN | TiAlN | DLC |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie |
Štandard | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Driek | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Dĺžka rezu Lc | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Typ | W | N | N | W |
Počet zubov z | 5 | 7 | 6 | 5 |