{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Master Alu | |
⌀ rezných hrán DC | 20 mm | |
Povrchová úprava | DLC | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | W | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h6 | |
Počet zubov Z | 5 | |
Uhol sklonu zubov | 38 Stupeň | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,1×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Kvalita vyváženia so stopkou | G 2,5 s HA | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 60 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 70 mm | |
⌀ vôle D1 | 19,5 mm | |
Celková dĺžka L | 125 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | |
Posuv fz pre orezávanie v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,09 mm | |
Farebný krúžok | žltá | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 203203 20 | |
EAN/GTIN | 4062406119911 | |
Číslo výrobcu | 203203 20 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
TK fréza GARANT Master Alu HPC HPC 20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním
420,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 kus/y s okamžitým dodaním
402,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
70 kus/y s okamžitým dodaním
203,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
396,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | DLC | TiAlN | TiAlN | bez povlaku |
Farebný krúžok | žltá | zelená | bez | žltá |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie |
⌀ rezných hrán DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM | VHM |
Počet zubov Z | 5 | 7 | 6 | 5 |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |