{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Master Alu | |
⌀ rezných hrán DC | 12 mm | |
Povrchová úprava | DLC | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | W | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h6 | |
Počet zubov Z | 5 | |
Uhol sklonu zubov | 38 Stupeň | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,1×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Kvalita vyváženia so stopkou | G 2,5 s HA | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 36 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 45 mm | |
⌀ vôle D1 | 11,5 mm | |
Celková dĺžka L | 93 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | |
Posuv fz pre orezávanie v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,07 mm | |
Farebný krúžok | žltá | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 203203 12 | |
EAN/GTIN | 4062406119393 | |
Číslo výrobcu | 203203 12 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
TK fréza GARANT Master Alu HPC HPC 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
100 kus/y s okamžitým dodaním
158,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
84 kus/y s okamžitým dodaním
151,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
64 kus/y s okamžitým dodaním
73,01 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
144,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | DLC | TiAlN | TiAlN | bez povlaku |
Celková dĺžka L | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Dĺžka britov Lc | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM | VHM |
Uhol sklonu zubov | 38 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 38 Stupeň |
Typ | W | N | N | W |