{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Master Alu | |
⌀ rezných hrán DC | 16 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | W | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h6 | |
Počet zubov Z | 5 | |
Uhol sklonu zubov | 38 Stupeň | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,1×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Kvalita vyváženia so stopkou | G 2,5 s HA | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 48 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 55 mm | |
⌀ vôle D1 | 15,5 mm | |
Celková dĺžka L | 110 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | |
Posuv fz pre orezávanie v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,08 mm | |
Farebný krúžok | žltá | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 203207 16 | |
EAN/GTIN | 4062406565893 | |
Číslo výrobcu | 203207 16 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
TK fréza GARANT Master Alu HPC HPC 16
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
252,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním
260,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
63 kus/y s okamžitým dodaním
144,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
142 kus/y s okamžitým dodaním
269,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | bez povlaku | TiAlN | TiAlN | DLC |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
⌀ rezných hrán DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Typ | W | N | N | W |
Počet zubov Z | 5 | 7 | 6 | 5 |
⌀ stopky Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |