{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 4 mm | |
Povrchová úprava | AlCrN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Kvalita vyváženia so stopkou | G 2,5 s HB | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | MTC | |
Dĺžka britov Lc | 8 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 14 mm | |
⌀ vôle D1 | 3,8 mm | |
Celková dĺžka L | 54 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,1 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,058 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 203051 4 | |
EAN/GTIN | 4045197774279 | |
Číslo výrobcu | 203051 4 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
TK hrubovacia fréza MTC, AlCrN, ⌀ e8 DC: 4mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
95 kus/y s okamžitým dodaním
43,37 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
212 kus/y s okamžitým dodaním
46,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
306 kus/y s okamžitým dodaním
37,34 €
11,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
202 kus/y s okamžitým dodaním
22,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka L | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie |
Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 40 Stupeň | 42 Stupeň |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké |
Počet zubov Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,1 mm | 0,05 mm | 0,4 mm | 0,1 mm |
⌀ stopky Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |