{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 5 mm | |
Povrchová úprava | AlCrN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Kvalita vyváženia so stopkou | G 2,5 s HB | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | MTC | |
Dĺžka britov Lc | 9 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 16 mm | |
⌀ vôle D1 | 4,8 mm | |
Celková dĺžka L | 54 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,1 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 203051 5 | |
EAN/GTIN | 4045197774286 | |
Číslo výrobcu | 203051 5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() TK hrubovacia fréza MTC 5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
260 kus/y s okamžitým dodaním
43,37 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
240 kus/y s okamžitým dodaním
22,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | zelená | zelená |
Vnútorné chladenie | nie | nie |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | nerovnaké |
Typ | N | N |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny |
⌀ stopky Ds | 6 | 6 |