{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 20 mm | |
Povrchová úprava | AlCrN | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia nominálna⌀ | e8 | |
Počet zubov z | 4 | |
Špirálové uhly | 45 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Rozdeľte rezné hrany | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Driek | DIN 6535 HB s h6 | |
Kvalita vyváženia s hriadeľom | G 2,5 s HB | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia rezania | MTC | |
Dĺžka rezu Lc | 26 mm | |
Dĺžka konzoly L1 vrátane voľného priestoru | 40 mm | |
Výnimka⌀ D1 | 19,5 mm | |
Celková dĺžka L | 92 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 20 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,3 mm | |
Rohový uhol skosenia | 45 Stupeň | |
Krmivo fz na orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,155 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Typ výrobku | Rohová fréza |
Číslo položky | 203051 20 | |
EAN/GTIN | 4045197775863 | |
Číslo výrobcu | 203051 20 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
TK hrubovacia fréza MTC, AlCrN, ⌀ e8 DC: 20mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
51 kus/y s okamžitým dodaním
343,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
378,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním
91,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
145,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový uhol skosenia | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň |
Farebný krúžok | zelená | červená | modrá | zelená |
Celková dĺžka L | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm |
Dĺžka rezu Lc | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM | VHM |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny |
Typ výrobku | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |