{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Pro Uni | |
⌀ rezných hrán DC | 20 mm | |
Povrchová úprava | TiSiN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 42 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 26 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 40 mm | |
⌀ vôle D1 | 19,5 mm | |
Celková dĺžka L | 92 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,3 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v INOX > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,13 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v INOX > 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 203063 20 | |
EAN/GTIN | 4062406569075 | |
Číslo výrobcu | 203063 20 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() TK stopková fréza HOLEX Pro UNI HPC 20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
145,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
256,88 €
91,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
51 kus/y s okamžitým dodaním
343,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiSiN | AlCrN | AlCrN |
Celková dĺžka L | 92 | 92 | 92 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
⌀ rezných hrán DC | 20 | 20 | 20 |
Počet zubov Z | 4 | 4 | 4 |
Členenie britov | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |