{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 10 mm | |
Povrchová úprava | AlCrN | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia nominálna⌀ | e8 | |
Počet zubov z | 4 | |
Špirálové uhly | 45 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Rozdeľte rezné hrany | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Driek | DIN 6535 HB s h6 | |
Kvalita vyváženia s hriadeľom | G 2,5 s HB | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia rezania | MTC | |
Dĺžka rezu Lc | 14 mm | |
Dĺžka konzoly L1 vrátane voľného priestoru | 24 mm | |
Výnimka⌀ D1 | 9,7 mm | |
Celková dĺžka L | 66 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 10 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,2 mm | |
Rohový uhol skosenia | 45 Stupeň | |
Krmivo fz na orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Typ výrobku | Rohová fréza |
Číslo položky | 203051 10 | |
EAN/GTIN | 4045197775818 | |
Číslo výrobcu | 203051 10 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
TK hrubovacia fréza MTC, AlCrN, ⌀ e8 DC: 10mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
113 kus/y s okamžitým dodaním
77,79 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
211 kus/y s okamžitým dodaním
89,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
318 kus/y s okamžitým dodaním
43,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním
78,83 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | zelená | červená | zelená | bez |
Driek | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Dĺžka rezu Lc | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Tolerancia nominálna⌀ | e8 | f8 | e8 | e8 |
Typ | N | H | N | N |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |