{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 4 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | H | |
Tolerancia menovitého ⌀ | f8 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | MTC | |
Dĺžka britov Lc | 8 mm | |
Celková dĺžka L | 54 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,05 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 60 HRC | 0,008 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 60 HRC | 0,01 mm | |
Farebný krúžok | červená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 202976 4 | |
EAN/GTIN | 4045197431257 | |
Číslo výrobcu | 202976 4 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
TK hrubovacia fréza MTC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 4mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
260 kus/y s okamžitým dodaním
46,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
57 kus/y s okamžitým dodaním
43,37 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
304 kus/y s okamžitým dodaním
37,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 054 kus/y s okamžitým dodaním
36,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
149 kus/y s okamžitým dodaním
22,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiAlN | AlCrN | AlCrN | TiSiN | TiSiN |
Farebný krúžok | červená | zelená | modrá | zelená | zelená |
Celková dĺžka L | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie |
Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 40 Stupeň | 42 Stupeň | 42 Stupeň |
Typ | H | N | N | N | N |
⌀ stopky Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |