{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Master Uni | |
Rezanie -⌀ DC. | 4 mm | |
Povrchová úprava | TiSiN | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia nominálna⌀ | e8 | |
Počet zubov z | 4 | |
Špirálové uhly | 42 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Rozdeľte rezné hrany | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Driek | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia rezania | HPC | |
Dĺžka rezu Lc | 8 mm | |
Dĺžka konzoly L1 vrátane voľného priestoru | 14 mm | |
Výnimka⌀ D1 | 3,8 mm | |
Celková dĺžka L | 54 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 6 mm | |
Corner filet rv | 0,1 mm | |
Rýchlosť podávania fz pre drážkovanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Podávanie fz pre orezávanie drážok v INOX > 900 N/mm2 | 0,012 mm | |
Krmivo fz na orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Podávanie fz na orezávanie v INOX > 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Typ výrobku | Rohová fréza |
Číslo položky | 203062 4 | |
EAN/GTIN | 4062406569532 | |
Číslo výrobcu | 203062 4 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
TK stopková fréza GARANT Master UNI HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 4mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 055 kus/y s okamžitým dodaním
36,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
292 kus/y s okamžitým dodaním
46,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
62 kus/y s okamžitým dodaním
43,37 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
164 kus/y s okamžitým dodaním
22,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiSiN | TiAlN | AlCrN | TiSiN |
Farebný krúžok | zelená | červená | zelená | zelená |
Celková dĺžka L | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie |
Špirálové uhly | 42 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 42 Stupeň |
Typ | N | H | N | N |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |