{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Master Steel | |
⌀ rezných hrán DC | 18 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | f8 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 38 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,25×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 36 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 67 mm | |
⌀ vôle D1 | 17,5 mm | |
Celková dĺžka L | 117 mm | |
⌀ stopky Ds | 18 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,36 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,13 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 203036 18 | |
EAN/GTIN | 4045197779021 | |
Číslo výrobcu | 203036 18 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
TK hrubovacia fréza GARANT Master Steel HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 18mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
287,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
270,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
198,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
281,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiAlN | TiAlN | TiSi | AlCrN |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň |
⌀ vôle D1 | 17,5 mm | 17,8 mm | 17,5 mm | 17,5 mm |
Celková dĺžka L | 117 mm | 100 mm | 104 mm | 92 mm |
⌀ rezných hrán DC | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Dĺžka britov Lc | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |