{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 18 mm | |
Povrchová úprava | TiSi | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia nominálna⌀ | f8 | |
Počet zubov z | 4 | |
Špirálové uhly | 35 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Rozdeľte rezné hrany | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | |
Driek | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia rezania | HPC | |
Dĺžka rezu Lc | 36 mm | |
Dĺžka konzoly L1 vrátane voľného priestoru | 42 mm | |
Výnimka⌀ D1 | 17,5 mm | |
Celková dĺžka L | 104 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 18 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,3 mm | |
Rohový uhol skosenia | 45 Stupeň | |
Podávanie fz pre orezávanie drážok v INOX > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Podávanie fz na orezávanie v INOX > 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Farebný krúžok | modrá | |
Typ výrobku | Rohová fréza |
Číslo položky | 203014 18 | |
EAN/GTIN | 4045197746580 | |
Číslo výrobcu | 203014 18 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
TK fréza HPC, TiSi, ⌀ f8 DC: 18mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
198,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
270,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
281,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
239,20 €
140,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
287,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
231,92 €
139,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiSi | TiAlN | AlCrN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,1×D | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,25×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní; 0,1×D |
Výnimka⌀ D1 | 17,5 mm | 17,8 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm |
Celková dĺžka L | 104 mm | 100 mm | 92 mm | 92 mm | 117 mm | 92 mm |
Rezanie -⌀ DC. | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 16 mm |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 16 mm |
Typ výrobku | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |