{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Master Steel | |
Rezanie -⌀ DC. | 20 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerancia nominálna⌀ | f8 | |
Počet zubov z | 4 | |
Špirálové uhly | 38 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Rozdeľte rezné hrany | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | |
Driek | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia rezania | HPC | |
Dĺžka rezu Lc | 41 mm | |
Dĺžka konzoly L1 vrátane voľného priestoru | 54 mm | |
Výnimka⌀ D1 | 19,8 mm | |
Celková dĺžka L | 104 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 20 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,4 mm | |
Rohový uhol skosenia | 45 Stupeň | |
Rýchlosť podávania fz pre drážkovanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Krmivo fz na orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,13 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Typ výrobku | Rohová fréza |
Číslo položky | 203035 20 | |
EAN/GTIN | 4045197718839 | |
Číslo výrobcu | 203035 20 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
TK hrubovacia fréza GARANT Master Steel HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 20mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
192 kus/y s okamžitým dodaním
301,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
239 kus/y s okamžitým dodaním
346,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
368 kus/y s okamžitým dodaním
209,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 226 kus/y s okamžitým dodaním
172,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
301,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
300,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiAlN | TiAlN | TiXSi | TiAlN | TiAlN | AlCrN |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Štandard | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | Výrobná norma | DIN 6527 | DIN 6527 |
Driek | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |