{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 20 mm | |
Povrchová úprava | AlCrN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 38 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 41 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 54 mm | |
⌀ vôle D1 | 19,7 mm | |
Celková dĺžka L | 104 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,5 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 203072 20 | |
EAN/GTIN | 4062406569518 | |
Číslo výrobcu | 203072 20 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
TK hrubovacia fréza HPC, AlCrN, ⌀ e8 DC: 20mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
300,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
255 kus/y s okamžitým dodaním
346,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
484 kus/y s okamžitým dodaním
209,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
216 kus/y s okamžitým dodaním
301,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
301,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | AlCrN | TiAlN | TiXSi | TiAlN | TiAlN |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie |
Norma | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,5 mm | 0,4 mm | 0,3 mm | 0,4 mm | 0,1 mm |
⌀ stopky Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |