{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 8 mm | |
Povrchová úprava | AlCrN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 38 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 21 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 25 mm | |
⌀ vôle D1 | 7,8 mm | |
Celková dĺžka L | 63 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,2 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 203072 8 | |
EAN/GTIN | 4062406565176 | |
Číslo výrobcu | 203072 8 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
TK hrubovacia fréza HPC, AlCrN, ⌀ e8 DC: 8mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
97 kus/y s okamžitým dodaním
63,23 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
259 kus/y s okamžitým dodaním
60,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
792 kus/y s okamžitým dodaním
41,81 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 927 kus/y s okamžitým dodaním
34,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
481 kus/y s okamžitým dodaním
53,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
167 kus/y s okamžitým dodaním
53,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ vôle D1 | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,7 mm | 7,5 mm | 7,8 mm | 7,8 mm |
Celková dĺžka L | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Dĺžka britov Lc | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 19 mm | 21 mm | 21 mm |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Typ | N | N | N | N | N | N |
Členenie britov | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké |