{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Master Steel | |
⌀ rezných hrán DC | 17,5 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | f8 | |
Počet zubov Z | 3 | |
Uhol sklonu zubov | 38 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,4×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 31 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 42 mm | |
⌀ vôle D1 | 17,3 mm | |
Celková dĺžka L | 92 mm | |
⌀ stopky Ds | 18 mm | |
Zaoblenie rohu rv | 0,88 mm | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,13 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 202404 17,5 | |
EAN/GTIN | 4045197781307 | |
Číslo výrobcu | 202404 17,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() TK hrubovacia fréza GARANT Master Steel PickPocket HPC 17,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
265,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
93 kus/y s okamžitým dodaním
171,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 42 mm | 50 mm |
Celková dĺžka L | 92 mm | 92 mm |
Dĺžka britov Lc | 31 mm | 32 mm |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | nerovnaké |
Tolerancia menovitého ⌀ | f8 | 0 / -0,03 |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 | 0,1 mm | 0,1 mm |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny |