{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Master Steel | |
⌀ rezných hrán DC | 16 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | f8 | |
Počet zubov Z | 3 | |
Uhol sklonu zubov | 38 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,4×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 31 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 42 mm | |
⌀ vôle D1 | 15,8 mm | |
Celková dĺžka L | 92 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Zaoblenie rohu rv | 0,8 mm | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 202404 16 | |
EAN/GTIN | 4045197781291 | |
Číslo výrobcu | 202404 16 |