{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Master Steel | |
⌀ rezných hrán DC | 1,8 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 3 | |
Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 3 mm | |
Celková dĺžka L | 38 mm | |
⌀ stopky Ds | 3 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,02 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 | 0,005 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 202295 1,8 | |
EAN/GTIN | 4062406271336 | |
Číslo výrobcu | 202295 1,8 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TK minifréza GARANT Master Steel HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 1,8mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
247 kus/y s okamžitým dodaním
559,00 CZK
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
118 kus/y s okamžitým dodaním
448,50 CZK
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
156 kus/y s okamžitým dodaním
469,25 CZK
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
97 kus/y s okamžitým dodaním
365,25 CZK
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
322 kus/y s okamžitým dodaním
365,25 CZK
365,00 CZK
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
49 kus/y s okamžitým dodaním
365,25 CZK
365,00 CZK
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
134 kus/y s okamžitým dodaním
518,75 CZK
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka L | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
⌀ rezných hrán DC | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm |
Dĺžka britov Lc | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Typ | N | N | N | N | N | N | N |