{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Master Steel | |
Rezanie -⌀ DC. | 1,8 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia nominálna⌀ | e8 | |
Počet zubov z | 3 | |
Špirálové uhly | 45 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | Hĺbka rezu pri obvodovom frézovaní 1×D; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Driek | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia rezania | HPC | |
Dĺžka rezu Lc | 3 mm | |
Celková dĺžka L | 38 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 3 mm | |
Tvar hriadeľa | HA | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,02 mm | |
Rohový uhol skosenia | 45 Stupeň | |
Rýchlosť podávania fz pre drážkovanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,005 mm | |
Krmivo fz na orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Obsah | 5 | |
Typ výrobku | Rohová fréza |
Číslo položky | GG2295 1,8 | |
EAN/GTIN | 4067263091448 | |
Číslo výrobcu | GG2295 1,8 |