{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Master Alu | |
⌀ rezných hrán DC | 20 mm | |
Povrchová úprava | DLC | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | W | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 3 | |
Uhol sklonu zubov | 42 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Kvalita vyváženia so stopkou | G 2,5 s HA | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 41 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 52 mm | |
⌀ vôle D1 | 19,8 mm | |
Celková dĺžka L | 104 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Zaoblenie rohu rv | 0,5 mm | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,18 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,22 mm | |
Farebný krúžok | žltá | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 202006 20 | |
EAN/GTIN | 4062406126230 | |
Číslo výrobcu | 202006 20 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TK hrubovacia fréza s vnútorným chladením GARANT Master Alu PickPocket HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 20mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
51 kus/y s okamžitým dodaním
408,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
276,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
85 kus/y s okamžitým dodaním
475,28 €
283,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
76 kus/y s okamžitým dodaním
413,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním
429,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
498,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
498,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní; 0,2×D | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní |
Vnútorné chladenie | áno | nie | nie | áno | áno | áno | áno |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Posuv fz pre orezávanie v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,22 mm | 0,28 mm | 0,28 mm | 0,28 mm | 0,22 mm | 0,28 mm | 0,28 mm |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,18 mm | 0,25 mm | 0,25 mm | 0,25 mm | 0,2 mm | 0,25 mm | 0,25 mm |
Počet zubov Z | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |