{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Master Alu | |
⌀ rezných hrán DC | 12 mm | |
Povrchová úprava | DLC | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | W | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 3 | |
Uhol sklonu zubov | 42 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Kvalita vyváženia so stopkou | G 2,5 s HA | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 26 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 36 mm | |
⌀ vôle D1 | 11,8 mm | |
Celková dĺžka L | 83 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Zaoblenie rohu rv | 0,32 mm | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,1 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,15 mm | |
Farebný krúžok | žltá | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 202006 12 | |
EAN/GTIN | 4062406126193 | |
Číslo výrobcu | 202006 12 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
TK hrubovacia fréza s vnútorným chladením GARANT Master Alu PickPocket HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 12mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
102 kus/y s okamžitým dodaním
148,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
335 kus/y s okamžitým dodaním
180,96 €
108,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
69 kus/y s okamžitým dodaním
105,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
170,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
54 kus/y s okamžitým dodaním
176,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
53 kus/y s okamžitým dodaním
189,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 36 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 73 mm | 46 mm |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | 0,3×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní; 0,2×D |
Celková dĺžka L | 83 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 120 mm | 93 mm |
Posuv fz pre orezávanie v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,15 mm | 0,18 mm | 0,18 mm | 0,1 mm | 0,08 mm | 0,18 mm |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,1 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,08 mm | 0,06 mm | 0,15 mm |
Stratégia obrábania | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC; TPC |
⌀ stopky Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |