TK hrubovacia fréza s vnútorným chladením GARANT Master Alu SlotMachine HPC/TPC 20

Č. pol.: 205268 20
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ e8 DC Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Frézovací profil: WR
  • Tolerancia menovitého ⌀: e8
  • Počet zubov Z: 4

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Alu
⌀ rezných hrán DC 20 mm
Povrchová úprava DLC
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Frézovací profil WR
Tolerancia menovitého ⌀ e8
Počet zubov Z 4
Uhol sklonu zubov 35 Stupeň
Vlastnosť špirálového uhla nerovnaké
Členenie britov nerovnaké
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní
Stopka DIN 6535 HB s h6
Kvalita vyváženia so stopkou G 2,5 s HB
Vnútorné chladenie áno
Stratégia obrábania HPC; TPC
Dĺžka britov Lc 60 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 74 mm
⌀ vôle D1 19 mm
Celková dĺžka L 126 mm
⌀ stopky Ds 20 mm
Zaoblenie rohu rv 0,5 mm
Posuv fz pre drážkovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky 0,25 mm
Posuv fz pre orezávanie v hliníku dávajúcom krátke triesky 0,28 mm
Farebný krúžok žltá
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 205268 20
EAN/GTIN 4067263243502
Číslo výrobcu 205268 20

užívateľská tabuľka

Hliník
N
450
Alu (krátke rezanie)
N
400
Hliník > 10 % si
N
380
PA 66
N
120
PEEK
N
100
Cu
N
160
CuZn
N
200
mokré maximum
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Na hrubovanie.
Špeciálne brúsenie na obrábanie neželezných kovov. Výrazné zníženie množstva triesok vďaka cielenej redukcii, ktoré sa dosahuje pomocou špeciálnej geometrie reznej hrany.
Zlepšený odvod triesok vďaka centrálnemu vnútornému chladeniu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "Master Alu" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka