{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Master Alu | |
Rezanie -⌀ DC. | 20 mm | |
Povrchová úprava | DLC | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | DIN 6527 | |
Typ | W | |
Tolerancia nominálna⌀ | e8 | |
Počet zubov z | 3 | |
Špirálové uhly | 42 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Rozdeľte rezné hrany | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Driek | DIN 6535 HA s h6 | |
Kvalita vyváženia s hriadeľom | G 2,5 s HA | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia rezania | HPC | |
Dĺžka rezu Lc | 41 mm | |
Dĺžka konzoly L1 vrátane voľného priestoru | 52 mm | |
Výnimka⌀ D1 | 19,8 mm | |
Celková dĺžka L | 104 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 20 mm | |
Corner filet rv | 0,5 mm | |
Feed fz pre rezanie drážok v hliníkovom krátkom rezaní | 0,18 mm | |
Feed fz pre strihanie v hliníkovom krátkom rezaní | 0,22 mm | |
Farebný krúžok | žltá | |
Typ výrobku | Rohová fréza |
Číslo položky | 202004 20 | |
EAN/GTIN | 4062406126056 | |
Číslo výrobcu | 202004 20 |
This article |
Recommendations |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TK hrubovacia fréza GARANT Master Alu PickPocket HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 20mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
109 kus/y s okamžitým dodaním
341,12 €
219,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
97 kus/y s okamžitým dodaním
457,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 kus/y s okamžitým dodaním
210,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
55 kus/y s okamžitým dodaním
273,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
348,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
298,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
70 kus/y s okamžitým dodaním
345,28 €
200,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
84 kus/y s okamžitým dodaním
413,92 €
240,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
229,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
408,72 €
265,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka konzoly L1 vrátane voľného priestoru | 52 mm | 52 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 74 mm |
Výnimka⌀ D1 | 19,8 mm | 19 mm | 19,8 mm | 19,8 mm | 19,5 mm | 19,8 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19,8 mm |
Celková dĺžka L | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 126 mm |
Rezanie -⌀ DC. | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Dĺžka rezu Lc | 41 mm | 41 mm | 38 mm | 38 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerancia nominálna⌀ | e8 | f8 | d11 | d11 | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |