{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Master Alu | |
⌀ rezných hrán DC | 14 mm | |
Povrchová úprava | DLC | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | W | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 3 | |
Uhol sklonu zubov | 42 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Kvalita vyváženia so stopkou | G 2,5 s HA | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 26 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 36 mm | |
⌀ vôle D1 | 13,8 mm | |
Celková dĺžka L | 83 mm | |
⌀ stopky Ds | 14 mm | |
Zaoblenie rohu rv | 0,32 mm | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,12 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,17 mm | |
Farebný krúžok | žltá | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 202004 14 | |
EAN/GTIN | 4062406126018 | |
Číslo výrobcu | 202004 14 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
TK hrubovacia fréza GARANT Master Alu PickPocket HPC 14
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
162,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
176,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
109,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
132,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
194,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní |
Norma | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | Výrobná norma | Výrobná norma |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Dĺžka britov Lc | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 42 mm | 26 mm |
Uhol sklonu zubov | 42 Stupeň | 35 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 42 Stupeň |
Posuv fz pre orezávanie v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,17 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,12 mm |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |