{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 20 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Frézovací profil | WR | |
Tolerancia menovitého ⌀ | d11 | |
Počet zubov Z | 3 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 38 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 54 mm | |
⌀ vôle D1 | 19,8 mm | |
Celková dĺžka L | 104 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 1,05 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,12 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,14 mm | |
Farebný krúžok | žltá | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 205330 20 | |
EAN/GTIN | 4045197644039 | |
Číslo výrobcu | 205330 20 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK hrubovacia fréza 20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
56 kus/y s okamžitým dodaním
210,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
366 kus/y s okamžitým dodaním
217,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
98 kus/y s okamžitým dodaním
188,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
99 kus/y s okamžitým dodaním
229,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
366,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | žltá | zelená | zelená | zelená | modrá |
Celková dĺžka L | 104 mm | 126 mm | 104 mm | 126 mm | 126 mm |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
⌀ rezných hrán DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Počet zubov Z | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 1,05 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,35 mm |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |