{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 20 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 | |
Frézovací profil | HR | |
Tolerancia menovitého ⌀ | js12 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 38 mm | |
Celková dĺžka L | 104 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,4 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 | 0,043 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 192850 20 | |
EAN/GTIN | 4045197108265 | |
Číslo výrobcu | 192850 20 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hrubovacia fréza 20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
559 kus/y s okamžitým dodaním
59,33 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
180 kus/y s okamžitým dodaním
113,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
223 kus/y s okamžitým dodaním
106,09 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Frézovací profil | HR | HR | HR |
Celková dĺžka L | 104 | 104 | 141 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
Uhol sklonu zubov | 30 | 30 | 30 |
Tolerancia menovitého ⌀ | js12 | ±0,12 | js12 |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny |
⌀ stopky Ds | 20 | 20 | 20 |