{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 12 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 | |
Frézovací profil | HR | |
Tolerancia menovitého ⌀ | js12 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 26 mm | |
Celková dĺžka L | 83 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,4 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 | 0,026 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 192850 12 | |
EAN/GTIN | 4045197108234 | |
Číslo výrobcu | 192850 12 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hrubovacia fréza 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 052 kus/y s okamžitým dodaním
32,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
114 kus/y s okamžitým dodaním
60,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
178 kus/y s okamžitým dodaním
58,09 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový uhol úkosu | 45 | 45 | 45 |
Farebný krúžok | bez | zelená | bez |
⌀ rezných hrán DC | 12 | 12 | 12 |
Rezný materiál | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Uhol sklonu zubov | 30 | 30 | 30 |
Tolerancia menovitého ⌀ | js12 | ±0,12 | js12 |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny |