{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 10 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 | |
Frézovací profil | HR | |
Tolerancia menovitého ⌀ | js12 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 22 mm | |
Celková dĺžka L | 72 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,3 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 | 0,018 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 192850 10 | |
EAN/GTIN | 4045197108227 | |
Číslo výrobcu | 192850 10 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Hrubovacia fréza 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
762 kus/y s okamžitým dodaním
27,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
417 kus/y s okamžitým dodaním
51,41 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
136 kus/y s okamžitým dodaním
49,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ rezných hrán DC | 10 | 10 | 10 |
Dĺžka britov Lc | 22 | 22 | 45 |
Rezný materiál | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Uhol sklonu zubov | 30 | 30 | 30 |
Počet zubov Z | 4 | 4 | 4 |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,3 | 0,3 | 0,18 |
⌀ stopky Ds | 10 | 10 | 10 |