{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 14 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 | |
Frézovací profil | HR | |
Tolerancia menovitého ⌀ | js12 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 26 mm | |
Celková dĺžka L | 83 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,4 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 | 0,026 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 192850 14 | |
EAN/GTIN | 4045197108241 | |
Číslo výrobcu | 192850 14 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Hrubovacia fréza, TiAlN, ⌀ DC: 14mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
149 kus/y s okamžitým dodaním
46,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
75,71 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | bez | zelená |
Celková dĺžka L | 83 mm | 83 mm |
Norma | DIN 844 | DIN 844 |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 |
Rezný materiál | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | 30 Stupeň |
Tolerancia menovitého ⌀ | js12 | ±0,12 |