{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 20 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 | |
Frézovací profil | HR | |
Tolerancia menovitého ⌀ | ±0,12 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 38 mm | |
Celková dĺžka L | 104 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,3 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 | 0,043 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 192840 20 | |
EAN/GTIN | 4045197108135 | |
Číslo výrobcu | 192840 20 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Hrubovacia fréza, TiAlN, ⌀ DC: 20mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
104 kus/y s okamžitým dodaním
113,36 €
75,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
438 kus/y s okamžitým dodaním
59,33 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | zelená | bez |
⌀ rezných hrán DC | 20 mm | 20 mm |
Dĺžka britov Lc | 38 mm | 38 mm |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | 30 Stupeň |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 | 0,043 mm | 0,043 mm |
Počet zubov Z | 4 | 4 |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny |