{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 8 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 | |
Frézovací profil | HR | |
Tolerancia menovitého ⌀ | ±0,12 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 19 mm | |
Celková dĺžka L | 69 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,3 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 | 0,014 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 192840 8 | |
EAN/GTIN | 4045197108043 | |
Číslo výrobcu | 192840 8 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Hrubovacia fréza, TiAlN, ⌀ DC: 8mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
286 kus/y s okamžitým dodaním
46,49 €
30,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 682 kus/y s okamžitým dodaním
24,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | 45 Stupeň |
Farebný krúžok | zelená | bez |
Frézovací profil | HR | HR |
Norma | DIN 844 | DIN 844 |
⌀ rezných hrán DC | 8 mm | 8 mm |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 | 0,014 mm | 0,014 mm |
⌀ stopky Ds | 10 mm | 10 mm |