{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 8,5 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 327 D | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet účinných rezných hrán Z (obvodové) | 2 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Stopka | DIN 1835 B s h5 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 11 mm | |
Celková dĺžka L | 61 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Fréza na dlhé otvory |
Číslo položky | 191070 8,5 | |
EAN/GTIN | 4045197099853 | |
Číslo výrobcu | 191070 8,5 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fréza na dlhé otvory HSS-Co8 8,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
90 kus/y s okamžitým dodaním
20,29 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
92 kus/y s okamžitým dodaním
17,99 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
71 kus/y s okamžitým dodaním
34,11 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
137 kus/y s okamžitým dodaním
27,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
51 kus/y s okamžitým dodaním
38,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiAlN | bez povlaku | TiAlN | bez povlaku | bez povlaku |
Rohový uhol úkosu | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Farebný krúžok | bez | bez | bez | bez | žltá |
Celková dĺžka L | 61 | 61 | 61 | 88 | 69 |
Norma | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 844 B | DIN 844 B |
Stopka | DIN 1835 B s h5 | DIN 1835 B s h5 | DIN 1835 B s h5 | DIN 1835 B s h5 | DIN 1835 B s h5 |
Typ | N | N | N | N | W |