Fréza na dlhé otvory HSS-Co8, TiAlN, ⌀ e8 DC: 7,5mm

Č. pol.: 191070 7,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
48 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ e8 DC Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS Co 8
  • Norma: DIN 327 D
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: e8
  • Počet účinných rezných hrán Z (obvodové): 2

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 7,5 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál HSS Co 8
Norma DIN 327 D
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ e8
Počet účinných rezných hrán Z (obvodové) 2
Uhol sklonu zubov 30 Stupeň
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Stopka DIN 1835 B s h5
Vnútorné chladenie nie
Dĺžka britov Lc 10 mm
Celková dĺžka L 60 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 0,016 mm
Tolerancia stopky h6
Rohový uhol úkosu 90 Stupeň
Farebný krúžok bez
Druh produktu Fréza na dlhé otvory

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 191070 7,5
EAN/GTIN 4045197099822
Číslo výrobcu 191070 7,5

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
78
Oceľ < 750 N/mm²
P
55
Oceľ < 900 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
14
GG(G)
K
46
CuZn
N
92
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Geometria čelných rezných hrán na ponorné frézovanie.
Cenovo prijateľná alternatíva.

Použitie:

Na frézovanie klinových drážok (vrtaných drážok) alebo na frézovanie od stredu obrobku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fréza na dlhé otvory HSS-Co8, TiAlN, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 7,5mm

Fréza na dlhé otvory HSS-Co8, TiAlN, ⌀ e8 DC: 7,5mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
48 kus/y s okamžitým dodaním
20,29 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
66 kus/y s okamžitým dodaním
14,87 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
46 kus/y s okamžitým dodaním
33,70 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
49 kus/y s okamžitým dodaním
27,66 €
Rohový uhol úkosu 90 Stupeň 90 Stupeň 90 Stupeň 90 Stupeň
Farebný krúžok bez bez bez bez
Norma DIN 327 D DIN 327 D DIN 327 D DIN 844 B
Dĺžka britov Lc 10 mm 10 mm 10 mm 16 mm
Tolerancia menovitého ⌀ e8 e8 e8 e8
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 0,016 mm 0,016 mm 0,016 mm 0,016 mm
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny horizontálny, šikmý a vertikálny horizontálny, šikmý a vertikálny horizontálny, šikmý a vertikálny

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka