{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 2,8 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 327 D | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet účinných rezných hrán Z (obvodové) | 2 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Stopka | DIN 1835 B s h5 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 5 mm | |
Celková dĺžka L | 49 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,006 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Fréza na dlhé otvory |
Číslo položky | 191070 2,8 | |
EAN/GTIN | 4045197099693 | |
Číslo výrobcu | 191070 2,8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fréza na dlhé otvory HSS-Co8 2,8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
58 kus/y s okamžitým dodaním
16,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
53 kus/y s okamžitým dodaním
12,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
283 kus/y s okamžitým dodaním
25,69 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiAlN | bez povlaku | TiAlN |
Farebný krúžok | bez | bez | bez |
Celková dĺžka L | 49 | 49 | 49 |
Norma | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 327 D |
Dĺžka britov Lc | 5 | 5 | 5 |
Uhol sklonu zubov | 30 | 30 | 30 |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |