{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 20 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 327 D | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet účinných rezných hrán Z (obvodové) | 2 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Stopka | DIN 1835 B s h5 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 22 mm | |
Celková dĺžka L | 88 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Fréza na dlhé otvory |
Číslo položky | 191070 20 | |
EAN/GTIN | 4045197099990 | |
Číslo výrobcu | 191070 20 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fréza na dlhé otvory HSS-Co8, TiAlN, ⌀ e8 DC: 20mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
65,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
85 kus/y s okamžitým dodaním
47,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
77 kus/y s okamžitým dodaním
105,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
76 kus/y s okamžitým dodaním
79,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
102,13 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie |
Stopka | DIN 1835 B s h5 | DIN 1835 B s h5 | DIN 1835 B s h5 | DIN 1835 B s h5 | DIN 1835 B s h5 |
⌀ rezných hrán DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Dĺžka britov Lc | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 38 mm | 38 mm |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
⌀ stopky Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |