{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 17 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 327 D | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet účinných rezných hrán Z (obvodové) | 2 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Stopka | DIN 1835 B s h5 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 19 mm | |
Celková dĺžka L | 79 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,051 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Fréza na dlhé otvory |
Číslo položky | 191070 17 | |
EAN/GTIN | 4045197099976 | |
Číslo výrobcu | 191070 17 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fréza na dlhé otvory HSS-Co8 17
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
65 kus/y s okamžitým dodaním
51,71 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
70 kus/y s okamžitým dodaním
38,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
89,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
101 kus/y s okamžitým dodaním
74,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový uhol úkosu | 90 | 90 | 90 | 90 |
Celková dĺžka L | 79 | 79 | 79 | 123 |
Norma | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 844 B |
⌀ rezných hrán DC | 17 | 17 | 17 | 17 |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,046 |
⌀ stopky Ds | 16 | 16 | 16 | 16 |
Druh produktu | Fréza na dlhé otvory | Fréza na dlhé otvory | Fréza na dlhé otvory | Fréza na dlhé otvory |