{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 6 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS PM | |
Norma | DIN 327 D | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet účinných rezných hrán Z (obvodové) | 2 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Stopka | DIN 1835 B s h5 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 8 mm | |
Celková dĺžka L | 52 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,014 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Fréza na dlhé otvory |
Číslo položky | 191050 6 | |
EAN/GTIN | 4045197099501 | |
Číslo výrobcu | 191050 6 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fréza na dlhé otvory HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 6mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
294 kus/y s okamžitým dodaním
23,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
946 kus/y s okamžitým dodaním
10,09 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
198 kus/y s okamžitým dodaním
17,87 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
345 kus/y s okamžitým dodaním
18,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
175 kus/y s okamžitým dodaním
27,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň |
Farebný krúžok | bez | bez | bez | bez | žltá |
Tolerancia stopky | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Dĺžka britov Lc | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 13 mm | 13 mm |
Rezný materiál | HSS PM | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | 30 Stupeň | 30 Stupeň | 30 Stupeň | 42 Stupeň |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny |