{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 10 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS PM | |
Norma | DIN 327 D | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet účinných rezných hrán Z (obvodové) | 2 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Stopka | DIN 1835 B s h5 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 13 mm | |
Celková dĺžka L | 63 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Fréza na dlhé otvory |
Číslo položky | 191050 10 | |
EAN/GTIN | 4045197099556 | |
Číslo výrobcu | 191050 10 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fréza na dlhé otvory HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 10mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
250 kus/y s okamžitým dodaním
36,71 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
325 kus/y s okamžitým dodaním
14,87 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
205 kus/y s okamžitým dodaním
20,29 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
397 kus/y s okamžitým dodaním
25,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
148 kus/y s okamžitým dodaním
38,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka L | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 95 mm | 72 mm |
Stopka | DIN 1835 B s h5 | DIN 1835 B s h5 | DIN 1835 B s h5 | DIN 1835 B s h5 | DIN 1835 B s h5 |
⌀ rezných hrán DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Rezný materiál | HSS PM | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | 30 Stupeň | 30 Stupeň | 30 Stupeň | 42 Stupeň |
Typ | N | N | N | N | W |
⌀ stopky Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |