{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 16 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS PM | |
Norma | DIN 327 D | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet účinných rezných hrán Z (obvodové) | 2 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Stopka | DIN 1835 B s h5 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 19 mm | |
Celková dĺžka L | 79 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,048 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Fréza na dlhé otvory |
Číslo položky | 191050 16 | |
EAN/GTIN | 4045197099631 | |
Číslo výrobcu | 191050 16 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fréza na dlhé otvory HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 16mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
58 kus/y s okamžitým dodaním
66,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
370 kus/y s okamžitým dodaním
34,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
83 kus/y s okamžitým dodaním
42,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
81 kus/y s okamžitým dodaním
60,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
80 kus/y s okamžitým dodaním
65,31 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiAlN | bez povlaku | TiAlN | bez povlaku | bez povlaku |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie |
Stopka | DIN 1835 B s h5 | DIN 1835 B s h5 | DIN 1835 B s h5 | DIN 1835 B s h5 | DIN 1835 B s h5 |
Tolerancia stopky | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Dĺžka britov Lc | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 32 mm | 32 mm |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | 30 Stupeň | 30 Stupeň | 30 Stupeň | 42 Stupeň |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |