{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 10,5 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS PM | |
Norma | DIN 327 D | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet účinných rezných hrán Z (obvodové) | 2 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Stopka | DIN 1835 B s h5 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 13 mm | |
Celková dĺžka L | 63 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Fréza na dlhé otvory |
Číslo položky | 191050 10,5 | |
EAN/GTIN | 4045197099563 | |
Číslo výrobcu | 191050 10,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fréza na dlhé otvory HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 10,5mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
57,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
22,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
120 kus/y s okamžitým dodaním
29,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Stopka | DIN 1835 B s h5 | DIN 1835 B s h5 | DIN 1835 B s h5 |
Tolerancia stopky | h6 | h6 | h6 |
⌀ rezných hrán DC | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm |
Typ | N | N | N |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,03 mm |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny |
⌀ stopky Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm |