Fréza na dlhé otvory HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 18mm

Č. pol.: 191050 18
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
59 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ e8 DC Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS PM
  • Norma: DIN 327 D
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: e8
  • Počet účinných rezných hrán Z (obvodové): 2

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 18 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál HSS PM
Norma DIN 327 D
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ e8
Počet účinných rezných hrán Z (obvodové) 2
Uhol sklonu zubov 30 Stupeň
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Stopka DIN 1835 B s h5
Vnútorné chladenie nie
Dĺžka britov Lc 19 mm
Celková dĺžka L 79 mm
⌀ stopky Ds 16 mm
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 0,054 mm
Tolerancia stopky h6
Rohový uhol úkosu 90 Stupeň
Farebný krúžok bez
Druh produktu Fréza na dlhé otvory

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 191050 18
EAN/GTIN 4045197099655
Číslo výrobcu 191050 18

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
138
Hliník > 10 % si
N
110
Oceľ < 500 N/mm²
P
83
Oceľ < 750 N/mm²
P
64
Oceľ < 900 N/mm²
P
64
Oceľ < 1100 N/mm²
P
37
Oceľ < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
GG(G)
K
55
CuZn
N
110
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Geometria čelných rezných hrán na ponorné frézovanie.
Pre najvyššie nároky na výkon pri trieskovom obrábaní.

Použitie:

Na frézovanie klinových drážok (vrtaných drážok) alebo na frézovanie od stredu obrobku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fréza na dlhé otvory HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 18mm

Fréza na dlhé otvory HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 18mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
59 kus/y s okamžitým dodaním
81,74 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
181 kus/y s okamžitým dodaním
40,98 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
156 kus/y s okamžitým dodaním
51,71 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
103 kus/y s okamžitým dodaním
77,58 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
81,95 €
Celková dĺžka L 79 mm 79 mm 79 mm 123 mm 92 mm
Stopka DIN 1835 B s h5 DIN 1835 B s h5 DIN 1835 B s h5 DIN 1835 B s h5 DIN 1835 B s h5
⌀ rezných hrán DC 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm
Uhol sklonu zubov 30 Stupeň 30 Stupeň 30 Stupeň 30 Stupeň 42 Stupeň
Tolerancia menovitého ⌀ e8 e8 e8 e8 e8
Typ N N N N W
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny horizontálny, šikmý a vertikálny horizontálny, šikmý a vertikálny horizontálny, šikmý a vertikálny horizontálny, šikmý a vertikálny

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka