{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ | 63 mm | |
Hrúbka | 2,5 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 1838 | |
⌀ otvora | 16 mm | |
Počet zubov Z | 32 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Druh produktu | Pílový kotúč |
Číslo položky | 179820 63X2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197247186 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
TK pílový kotúč DIN 1838 B hrubý, bez povlaku, ⌀ × hrúbka: 63X2,5mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
122,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním
294,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | bez povlaku | TiAlN |
⌀ otvora | 16 mm | 16 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie |
Rezný materiál | VHM | VHM |
Hrúbka | 2,5 mm | 1 mm |
Počet zubov Z | 32 | 32 |
Druh produktu | Pílový kotúč | Pílový kotúč |