{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ | 63 mm | |
Hrúbka | 2 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 1838 | |
⌀ otvora | 16 mm | |
Počet zubov Z | 40 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Druh produktu | Pílový kotúč |
Číslo položky | 179820 63X2 | |
EAN/GTIN | 4045197247179 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
TK pílový kotúč DIN 1838 B hrubý 63X2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
105 kus/y s okamžitým dodaním
107,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
248,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ | 63 | 63 |
Povrchová úprava | bez povlaku | TiAlN |
⌀ otvora | 16 | 16 |
Vnútorné chladenie | nie | nie |
Rezný materiál | VHM | VHM |
Počet zubov Z | 40 | 26 |
Druh produktu | Pílový kotúč | Pílový kotúč |