{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ | 50 mm | |
Hrúbka | 2 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 1838 | |
⌀ otvora | 13 mm | |
Počet zubov Z | 32 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Druh produktu | Pílový kotúč |
Číslo položky | 179820 50X2 | |
EAN/GTIN | 4045197247063 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() TK pílový kotúč DIN 1838 B hrubý 50X2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním
84,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním
212,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ | 50 | 50 |
Povrchová úprava | bez povlaku | TiAlN |
⌀ otvora | 13 | 8 |
Vnútorné chladenie | nie | nie |
Hrúbka | 2 | 2 |
Počet zubov Z | 32 | 28 |
Druh produktu | Pílový kotúč | Pílový kotúč |