{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ | 80 mm | |
Hrúbka | 1,2 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 1838 | |
⌀ otvora | 22 mm | |
Počet zubov Z | 50 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Druh produktu | Pílový kotúč |
Číslo položky | 179820 80X1,2 | |
EAN/GTIN | 4045197247247 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
TK pílový kotúč DIN 1838 B hrubý 80X1,2
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
107,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
359,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ | 80 | 80 |
Povrchová úprava | bez povlaku | TiAlN |
Vnútorné chladenie | nie | nie |
Rezný materiál | VHM | VHM |
Hrúbka | 1,2 | 1,2 |
Počet zubov Z | 50 | 44 |
Druh produktu | Pílový kotúč | Pílový kotúč |