{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ | 125 mm | |
Hrúbka | 2 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 1838 | |
⌀ otvora | 22 mm | |
Počet zubov Z | 64 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Druh produktu | Pílový kotúč |
Číslo položky | 179820 125X2 | |
EAN/GTIN | 4045197247407 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() TK pílový kotúč DIN 1838 B hrubý 125X2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
307,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 kus/y s okamžitým dodaním
539,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ | 125 | 125 |
Povrchová úprava | bez povlaku | TiAlN |
⌀ otvora | 22 | 22 |
Vnútorné chladenie | nie | nie |
Rezný materiál | VHM | VHM |
Hrúbka | 2 | 2 |
Počet zubov Z | 64 | 50 |