{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ | 275 mm | |
Sila | 2 mm | |
Rezný materiál | HSS | |
Otvor⌀ | 40 mm | |
Počet zubov z | 110 | |
Divízia t | 8 mm | |
Počet hnacích otvorov | 2; 4 | |
Vŕtanie vodiča ⌀ | 8; 12 mm | |
Kruh rozstupu hnacieho otvoru | 55; 64 mm | |
Vhodné pre pílové píly | Eisele | |
Vhodné pre materiál | Kov | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Typ výrobku | Pílový kotúč |
Číslo položky | 177400 275X2 | |
EAN/GTIN | 4045197245199 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Pílový kotúč hrubý, ⌀ × hrúbka: 275X2mm
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
188,49 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
96,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
87,98 €
63,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ | 275 mm | 275 mm | 275 mm |
Rezný materiál | HSS | HSS | HSS |
Sila | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Divízia t | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Počet hnacích otvorov | 2; 4 | 2; 4 | 2; 4 |
Vŕtanie vodiča ⌀ | 8; 12 mm | 8; 12 mm | 8; 12 mm |
Kruh rozstupu hnacieho otvoru | 55; 64 mm | 55; 64 mm | 55; 64 mm |